※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-JHW50G ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業) 37886134 HG-JHW50G ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業) 37886134 HG-JHW50G ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業) 37886134 HG-JHW50G ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業) 37886134 HG-JHW50G ダンパーヒンジ HG-JHWG型 LAMP(スガツネ工業) 37886134

ダンパーヒンジ HG-JHWG型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37886134 品番HG-JHW50G
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合負荷トルク範囲[kgf・cm]など2種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。

仕様
(ダンパーの方向)開き方向
(裏面のマーキング)レッド
使用温度:0 ℃〜40 ℃
幅W(mm)72 長さL(mm)115 トラスコ品番486-0888 質量(g)216 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]600〜1000[61.2〜102] 用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 仕上シボ
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°〜115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする