曜日別特売
AS-HG-JH35-40-10-30-8 ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37886231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HG-JH35-40-10-30-8 ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37886231
AS-HG-JH35-40-10-30-8 ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37886231

ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容ダンパーヒンジ(HG-JH35)×1個、ブラケット(AS-JH-A)×2個、ブラケット(AS-JH-B)×2個、ASナット(AS-8M5)×8個、ASナット(AS-10M5)×8個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角穴付ボルト(M5×20)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個、平座金(M5)×8個注文コード37886231品番AS-HG-JH35-40-10-30-8
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。
開き方向の動きがスムーズです。
キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。
左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。

用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。セット内容ダンパーヒンジ(HG-JH35)×1個、ブラケット(AS-JH-A)×2個、ブラケット(AS-JH-B)×2個、ASナット(AS-8M5)×8個、ASナット(AS-10M5)×8個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角穴付ボルト(M5×20)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個、平座金(M5)×8個仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
注意
トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする