HG-JHM20-80WT ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886274 HG-JHM20-80WT ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886274 HG-JHM20-80WT ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886274 HG-JHM20-80WT ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886274

ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅W(mm)54 ホワイト(ダンパー底部:イエロー) 注文コード37886274 品番HG-JHM20-80WT
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は幅W・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
開き方向の動きもスムーズです。
上蓋インセット仕様です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
ラプコン・ダンパーヒンジUDHを組み込んだコンパクトな平丁番型のダンパーです。

用途
適用負荷トルク範囲内で使用してください。
丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。
幅W(mm)54 長さL(mm)66 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20 ホワイト(ダンパー底部:イエロー) 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]600〜800[61.2〜81.6] 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 種類特殊型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
付属のタッピンねじは使用しません。M4の皿ねじをご使用ください(お客様にて別途ご用意ください)。

商品説明動画

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする