※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD22B1-25K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886536 TD22B1-25K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886536 TD22B1-25K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886536 TD22B1-25K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886536 TD22B1-25K-L トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業) 37886536

トルクダンパー TD22B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37886536 品番TD22B1-25K-L
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。

幅W(mm)16.2 長さL(mm)90 トルク値N・cm(kgf・cm)245[25]/1個使い 仕様制動方向:左回転 材質亜鉛合金 素地 質量(g)62 種類軸型 使用温度範囲(℃)0〜40 開き角度(度)110(余裕角度:4) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
六角形の内、対角の2面以上にて回転止めを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする