※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパー
トルクダンパー TD22A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37886545
品番
TD22A1-40K-R
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
幅W(mm)
16.2
長さL(mm)
90
トルク値N・cm(kgf・cm)
392[40]/1個使い
仕様
制動方向:右回転
材質
亜鉛合金
色
素地
質量(g)
62
種類
軸型
使用温度範囲(℃)
0〜40
開き角度(度)
110(余裕角度:4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
六角形の内、対角の2面以上にて回転止めを設けてください。