※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD14A1-10K-R トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業) 37886563 TD14A1-10K-R トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業) 37886563 TD14A1-10K-R トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業) 37886563 TD14A1-10K-R トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業) 37886563

トルクダンパー TD14A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37886563 品番TD14A1-10K-R
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。

幅W(mm)18 長さL(mm)45 トルク値N・cm(kgf・cm)98[10]/1個使い 仕様制動方向:右回転 材質ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g)10 種類軸型 使用温度範囲(℃)0〜40 開き角度(度)110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする