※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパー
トルクダンパー TD14A1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37886606
品番
TD14A1-20K-R
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
幅W(mm)
18
長さL(mm)
45
トルク値N・cm(kgf・cm)
196[20]/1個使い
仕様
制動方向:右回転
材質
ポリアセタール(ガラス入)
色
ホワイト
質量(g)
10
種類
軸型
使用温度範囲(℃)
0〜40
開き角度(度)
110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。