※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンパーヒンジ TD27B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37886642 品番TD27B1-5/13K-L
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。
マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)

仕様
制動方向:左回転
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質PBT樹脂(ガラス入) ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0〜40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値N・cm(kgf・cm)49〜127.4[5〜13]/1個使い
注意
軸にかかる静荷重は、ダンパー1個あたり3 kg以下としてください。
シャフトのねじによる固定は、破損やダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
開いた扉に負荷がかかる際は、別途に扉の支持金具を設けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする