LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパーヒンジ
ダンパーヒンジ TD28B1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37886694
品番
TD28B1-10/20K-L
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。
マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
仕様
制動方向:左回転
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
PBT樹脂(ガラス入)
色
ブラック
質量(g)
30
種類
平蝶番型
使用温度範囲(℃)
0〜40
長さL(mm)
60
幅W(mm)
36
開き角度(度)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク値N・cm(kgf・cm)
98〜196[10〜20]/1個使い
注意
軸にかかる静荷重は、ダンパー1個あたり3 kg以下としてください。
シャフトのねじによる固定は、破損やダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
開いた扉に負荷がかかる際は、別途に扉の支持金具を設けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。