YA-2020WL ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用) LAMP(スガツネ工業) 37887184 YA-2020WL ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用) LAMP(スガツネ工業) 37887184 YA-2020WL ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用) LAMP(スガツネ工業) 37887184

ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37887184 品番YA-2020WL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。
グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。
従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。
ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)
YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。
上蓋扉、上開き扉にも使えます。
1本使い、2本使いとも使えます。

左右区別 用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 付属品操作シール 仕様左用 質量(g)650 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
注意
ロックを解除する時は、扉を支えながら片側ずつ行ってください。
回転中心の位置により、扉開き角度や取付位置が変わります。
使用するヒンジや筺体の形状などを考慮して取付位置をご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1人が参考にしています
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする