※画像は左用になります
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37887701
品番
S-YT02R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。
本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。
樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様
右用
(扉モーメント)約392N・cm[40kgf・cm]以下/1本
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(アーム)
ポリアセタール
左右区別
右
タイプ
バネ強さ強タイプ
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
スプリングステー
注意
蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないでください。
経年変化により反力が若干変化します。
スライドヒンジ(多軸蝶番)と併用しないでください。