ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37888033 品番 S-23L
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。

材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 左右区別 仕様左用 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
注意
扉質量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37888033
2023-09-01
用途:
箱型椅子の蓋の開閉に使用した

取付け方がなかなか難しい。箱型の側板に取付けた後に、蓋板に取付ける位置が何度もやり直してやっと決まった。もっと大きいサイズが取付けやすかったのではと思う。

対象商品:
37888024
2022-05-31
用途:
収納家具の蓋用

しっかりとした造りで問題なく使用できます。
手頃な価格なので助かります。
また必要になれば利用したいです。

対象商品:
37888024
2018-12-11
用途:
窓に設置

もう少しトルクがあると完全に満足だったのですが、、、それでも問題なく使えていて基本的には問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37888033
2014-03-09
用途:
上下開閉のカウンターの固定用
株式会社小沢工務店 様

思ったより小さかったため、少々不安。
次回はもう少し大き目を選定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする