※画像は右用になります
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
前蓋用ステー S-24 (左右あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37888094
品番
S-24L
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法L(mm)
105.5
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
左右区別
左
仕様
左用
質量(g)
21
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
326[33.3]
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
注意
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。