※画像は右用になります
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
天蓋用ステー S-16 (左右あり)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37888173
品番
S-16L
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
上蓋用ステーです。
左右区別
左
材質(ベース)
鋼
仕様
左用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
31
寸法L1(mm)
67
寸法L2(mm)
67
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
336[34.3]
開き方
上蓋
伸長(mm)
134
ステー種類
その他ステー
注意
扉を閉める際は、軸(左図印部)を手前に引きながら作動させてください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。