曜日別特売
HDS-20KR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888566

 

HDS-20KR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888566
HDS-20KR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888566
HDS-20KR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888566
HDS-20KR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888566
HDS-20KR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888566

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
左右区別
ブラック
機種K
内容量1本注文コード37888566品番HDS-20KR-BL
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

用途
2本使い用
付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
右用
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ABS樹脂/鋼左右区別ブラック機種Kトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)13.7~19.5[140~199]/2本使い仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
取扱説明書:
注意
扉1枚当たり、左用・右用が各1本ずつ必要です。
扉を開く際は開き角度70°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37888566
2021-02-15
用途: 家具作り
中島建設建設業・工事業

動画観てえらんだのでわかりやすく思った通りの動きで本当に助かりました

対象商品 : 37888575
2020-08-10
用途: 家具制作
製造業

設置後の使用感は問題なく購入して良かったと思います。ただ設置に関しては型紙のようなガイドがあるとより良かったとは思います。

対象商品 : 37888627
2017-07-11
用途: 自作工具BOXのふたの開閉に取り付けました。蓋が重いので、ふたつ付けました。
製造業

送付された品物には、取り付け図面や、説明書は何もついてませんでした。品物が大きすぎました。重量の定義が不明確で、Nt表示でしたが、まったく重量扱いではありませんでした。取り付けには図面をもとにテンプレートの作成が必要です。希望に添えませんでした。さらに重量用の物を別途探します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1が参考にしています
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする