HDS-20MR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888602 HDS-20MR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888602 HDS-20MR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888602 HDS-20MR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888602 HDS-20MR-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888602

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37888602 品番 HDS-20MR-BL
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質ABS樹脂/鋼 左右区別 ブラック 機種M トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)19.6〜24.4[200〜249]/2本使い 用途2本使い用 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
取扱説明書:
注意
扉1枚当たり、左用・右用が各1本ずつ必要です。
扉を開く際は開き角度70°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37888566
2021-02-15
用途:
家具作り
中島建設 様 (建設業・工事業)

動画観てえらんだのでわかりやすく思った通りの動きで本当に助かりました

対象商品:
37888575
2020-08-10
用途:
家具制作
製造業

設置後の使用感は問題なく購入して良かったと思います。ただ設置に関しては型紙のようなガイドがあるとより良かったとは思います。

対象商品:
37888627
2017-07-11
用途:
自作工具BOXのふたの開閉に取り付けました。蓋が重いので、ふたつ付けました。
製造業

送付された品物には、取り付け図面や、説明書は何もついてませんでした。品物が大きすぎました。重量の定義が不明確で、Nt表示でしたが、まったく重量扱いではありませんでした。取り付けには図面をもとにテンプレートの作成が必要です。希望に添えませんでした。さらに重量用の物を別途探します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1人が参考にしています
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする