※取付寸法図
LAMP(スガツネ工業)
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
ステー(HDS-20KR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
注文コード
37888681
品番
AS-HDS-20KR-BL-30-6
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別
右
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
適合
(アルミフレーム)溝幅6mm
セット内容
ステー(HDS-20KR-BL)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
注意
扉1枚当たり、左用・右用が各1本ずつ必要です。
扉を開く際は開き角度70°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。