※取付例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HDS-20KL-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888715 AS-HDS-20KL-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888715 AS-HDS-20KL-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888715 AS-HDS-20KL-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888715

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ステー(HDS-20KL-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個 注文コード37888715 品番AS-HDS-20KL-WT-30-6
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品はセット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 適合(アルミフレーム)溝幅6mm セット内容ステー(HDS-20KL-WT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×20)×6個
注意
扉1枚当たり、左用・右用が各1本ずつ必要です。
扉を開く際は開き角度70°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする