曜日別特売
AS-HDS-20HR-WT-30-8 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888907

※取付例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HDS-20HR-WT-30-8 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888907
AS-HDS-20HR-WT-30-8 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888907
AS-HDS-20HR-WT-30-8 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888907
AS-HDS-20HR-WT-30-8 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37888907

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容ステー(HDS-20HR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個注文コード37888907品番AS-HDS-20HR-WT-30-8
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃適合(アルミフレーム)溝幅8mmセット内容ステー(HDS-20HR-WT)×1本、ASナット(AS-8M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×6個
注意
扉1枚当たり、左用・右用が各1本ずつ必要です。
扉を開く際は開き角度70°以上に押し上げないでください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする