※取付例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-HDS-30MR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889117 AS-HDS-30MR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889117 AS-HDS-30MR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889117 AS-HDS-30MR-WT-30-6 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889117

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ステー(HDS-30MLWT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個 注文コード37889117 品番AS-HDS-30MR-WT-30-6
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品はセット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 適合(アルミフレーム)溝幅6mm セット内容ステー(HDS-30MLWT)×1本、ASナット(AS-6M4)×6個、十字穴付なべ小ねじ(M4×8)×3個、ブラケット(AS-HDS)×1個、六角穴付ボルト(M4×30)×6個
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする