※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-NSDX-10RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889433 AS-NSDX-10RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889433 AS-NSDX-10RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889433 AS-NSDX-10RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889433

ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37889433 品番 AS-NSDX-10RK-30-8
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
調整ねじで扉の開き速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ オプションワンタッチ取付座金 適合(アルミフレーム)溝幅8mm セット内容ステー(NSDX-10RK)×1個、ASナット(AS-8M4)×6個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×3個、ブラケット(AS-NSDX-B)×1個、六角穴付ボルト(M4×12)×4個、ブラケット(AS-NSDX-A)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×2個
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする