※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-NSDX-20RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889494 AS-NSDX-20RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889494 AS-NSDX-20RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889494 AS-NSDX-20RK-30-8 ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37889494

ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37889494 品番 AS-NSDX-20RK-30-8
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ オプションワンタッチ取付座金 適合(アルミフレーム)溝幅8mm セット内容ステー(NSDX-20RK)×1個、ASナット(AS-8M4)×6個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×3個、ブラケット(AS-NSDX-B)×1個、六角穴付ボルト(M4×12)×4個、ブラケット(AS-NSDX-A)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする