AS-NSDX-B NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型 LAMP(スガツネ工業) 37889607 AS-NSDX-B NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型 LAMP(スガツネ工業) 37889607 AS-NSDX-B NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型 LAMP(スガツネ工業) 37889607

NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37889607 品番 AS-NSDX-B
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
ASナットを使用して取り付けます。

付属品
AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼)
AS-NSDX-B:なし
材質ステンレス鋼(SUS304) 適合本体用 質量(g)151 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする