SDS-C100W-TV ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 37889704 SDS-C100W-TV ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 37889704 SDS-C100W-TV ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 37889704 SDS-C100W-TV ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 37889704 SDS-C100W-TV ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 37889704 SDS-C100W-TV ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業) 37889704

ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ニッケルめっき/ホワイト 注文コード37889704 品番SDS-C100W-TV
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕上・トルク値N・mなど4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
キャッチ付
使用温度:0 ℃〜40 ℃
ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)0.49〜1.18[5.0〜12.0]/1本使い 仕上ニッケルめっき/ホワイト 開き方下開き RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
SDS-C100-TV型(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100-TV型(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。

商品説明動画

LAMP ソフトダウンステー SDS-C100-TV型
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37889713
2023-08-05
用途:
TVラックの扉に使用

TVラックの扉のステーが簡易的な物が付いていたので、この製品を購入。
扉の開け閉めが高級になりました。

対象商品:
37889713
2021-05-10
用途:
キャビネットドアの自動開閉に。
株式会社V.D.H. 様 (建設業・工事業)

扉がスムースに開くようになり、満足です。ただ、以外に大きいのでもう少し小さくなるとさらに良くなると思います。

対象商品:
37889704
2022-01-30
用途:
テレビ台についてる物の交換
教育・研究機関

今取り付けてあるものが壊れたので交換したが問題なし。
ただし長く使用してみないと分からない。

対象商品:
37889747
2019-08-12
用途:
テレビ台扉の補修
その他業種

テレビ台扉のダウンステーが長らく壊れていて今回購入しました。部材の寸法図が購入前に参考になりました。使用した感じはゆっくり開きます。

対象商品:
37889704
2019-03-17
用途:
テレビボードの前扉のスローダウンストッパーに使用。

蝶番、扉の大きさが説明通りだったので取付が思ったより簡単でした、良かったです。

対象商品:
37889747
2022-04-25
用途:
テレビ台の扉の修復
ヤマウチ 様 (卸売・小売業)

テレビ台に付いていた同じものが壊れたので、修繕するために購入したのですが・・・
中心のネジが如何しても入らなくて、古いネジを使用しました。
ネジを比べてみると新しい方が少し長目になっていましたね。

1人が参考にしています
対象商品:
37889747
2014-11-28
用途:
補修部品として使用。

補修用の部品を当たっていましたが、どこにも見当たらず困っていましたが、貴社のサイトで見つけまして安心しました。
部品の取り付けも全く同じ物でしたので問題無く取り付け出来ました。動作も問題なくスムーズに作動します。
有り難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37889704
2018-07-17
用途:
テレビ台下扉修復
その他業種

オープニングがスローで衝撃もなくスムースに開閉できるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする