※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDS-100B-TVZ ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業) 37889731 SDS-100B-TVZ ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業) 37889731 SDS-100B-TVZ ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業) 37889731 SDS-100B-TVZ ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業) 37889731 SDS-100B-TVZ ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業) 37889731 SDS-100B-TVZ ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ工業) 37889731

ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ニッケルめっき/ブラック 注文コード37889731 品番SDS-100B-TVZ
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕上・トルク値N・mなど4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
キャッチなし
使用温度:0 ℃〜40 ℃
ブラック 仕上ニッケルめっき/ブラック トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.62〜3.68[16.5〜37.6/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
SDS-C100-TV型(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100-TV型(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。

商品説明動画

LAMP ソフトダウンステー SDS-C100-TV型[スガツネ工業]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37889695
2021-05-25
用途:
キャビネットドアの自動開閉に。
株式会社V.D.H. 様 (建設業・工事業)

動きがスムースでよくできています。精巧な構造なのでしょね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする