SDS-C301N W ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 37889765 SDS-C301N W ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 37889765 SDS-C301N W ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 37889765 SDS-C301N W ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 37889765 SDS-C301N W ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 37889765

ソフトダウンステー SDS-C301N型

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37889765 品番 SDS-C301N W
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 ホワイト 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92〜6.86[40〜70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:
注意
扉を開く時、開き角度90°以上に押し上げないでください。また閉じる時、無理に押し下げないでください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37889765
2024-07-05
用途:
蓋の開閉
建設業・工事業

上開きの扉用に取り付けました
正直使い難い
ロック固定部分のパッキン代わりなのかわからないプラスチックが数回脱着するだけで簡単に外れるし簡単に割れる
とりあえずどうにか付けたけど、重量のある扉は耐えられず落ちてくる(5から6kg程度)
微調整してる間に脳天に蓋が閉じてきて危うく首痛めるとこでした
とりあえず素人が扱ったら大変かも

対象商品:
37889765
2023-05-25
用途:
吊り戸棚 上開きの開閉用に取り付けて開扉を天板位置に停止、ワンタッチで閉扉

取り付ける蝶番の種類が特定できても、取付図の天板、側板、扉端面の位置関係がやや分かりにくい。理解してしまえば何でもないが、板面を網掛け等で塗りつぶしてあれば分かりやすいと思う。スライド蝶番の場合のマイナスSも分かりづらい。取付後は、期待以上の動作が確認でき、ラプコンドアダンパーを含めスガツネさんの製品の高性能なことに驚かされる。まだまだこれからスガツネ製品はリピート購入必至です。

対象商品:
37889765
2021-10-27
用途:
キッチン扉の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

1992年のタカラのフラップ扉のキッチンを使っています。2004年に扉の修理を依頼しましたが、当時の部品が無く他の物を代用しました。もう1台壊れたので確認した所、代用品も欠品でした。同様の物が有り、取り付け穴等も同じで前回よりも簡単で自分でも修理が出来ました。

対象商品:
37889774
2021-11-29
用途:
棚の扉

使い勝手は良い、取付も容易です。価格も安いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37889765
2021-01-12
用途:
扉が閉まる際の油圧低下のため、交換。

期待した通りの結果で、非常に使いやすくなりました。満足しています。類似のタイプがあるので、十分に確認してから注文することを勧めます。

対象商品:
37889765
2020-09-04
用途:
DIYの洗面所の棚
不動産業

同時購入のレビューに書きましたが出来上がりに満足です 最初動かすとき 他のは簡単に動いたのですがこれは固く壊れているのかと思いましたが動作上必要な固さだと分かり安心しました これは勘違いする人もいると思います

1人が参考にしています
対象商品:
37889765
2020-06-16
用途:
DIY
金融・保険業

収納式ベンチで 3kg 程度の上蓋に使用しました。
問題なく圧がきいていて、静かに閉じられました。

対象商品:
37889765
2019-07-08
用途:
扉の開閉金具として
製造業

スライド蝶番とあわせて使用しました。
物はとってもいいですが、説明書がないのは不親切に感じました。ペラ一枚でいいのです。
あるいは、ネット上からダウンロードできるようにしてもらうだけでもありがたいのに。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする