SLUB-535 スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー LAMP(スガツネ工業) 37889853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本バー全長(mm)535注文コード37889853品番SLUB-535
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)

材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合幅(mm)(キャビネット)600バー全長(mm)535適合扉木製ムク扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
取扱説明書:
注意
キャビネット側板が15mm以上の場合は、連動バーを下記の計算式に従って切断加工してください。
木製ムク扉の場合:連動バーの長さL=W-(側板厚×2)-35
(ガラス枠の幅は75mm以上とってください。)
ガラス枠扉の場合:連動バーの長さL=W-(側板厚×2)-19
アルミフレーム取付の場合:連動バーの長さL=(キャビネット内寸法)-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする