※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
バー全長(mm)
835
注文コード
37889871
品番
SLUB-835
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
バー全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
適合幅(mm)
(キャビネット)900
バー全長(mm)
835
適合扉
木製ムク扉
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
取扱説明書:
注意
キャビネット側板が15mm以上の場合は、連動バーを下記の計算式に従って切断加工してください。
木製ムク扉の場合:連動バーの長さL=W-(側板厚×2)-35
(ガラス枠の幅は75mm以上とってください。)
ガラス枠扉の場合:連動バーの長さL=W-(側板厚×2)-19
アルミフレーム取付の場合:連動バーの長さL=(キャビネット内寸法)-27