※サンプル画像 (画像はLOM-A-6)

LOM-B-6 ブラケット LAMP(スガツネ工業) 37890641 LOM-B-6 ブラケット LAMP(スガツネ工業) 37890641

ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)19 仕様ロッド側(アイレット径Φ6.1) オプション筐体取付用ブラケット LOM-A-6筐体取付用ブラケット LOM-B-6 注文コード37890641 品番LOM-B-6
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法H・仕様・オプションなど4種類から選べます 他の種類を見る

アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。

付属品
六角ボルト
ばね座金
六角ナット
オプション
筐体取付用ブラケット LOM-A-6
筐体取付用ブラケット LOM-B-6
仕様ロッド側(アイレット径Φ6.1) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 寸法H(mm)19 寸法F(mm)0.8 寸法D(Φmm)5.6 寸法E(mm)M5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)11.5 仕上バレル研磨 寸法I(mm)9 寸法G(mm)4 寸法A(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37890657
2015-06-11
用途:
収納階段の上蓋へのガススプリング設置用

ガススプリングの同一メーカのブラケットで、強度、精度としては十分。なぜか、返品不可、との指定には違和感があるが、・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする