リフトオーマットシリーズ 標準在庫品

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大長(mm)286.5 注文コード37890727 品番LOM-2161LA
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は最大長など49種類から選べます 他の種類を見る

標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。

寸法A(mm)100 寸法C(Φmm)6.1 シリンダ外径D(Φmm)15 寸法d(Φmm)6 長さB(mm)(伸長時)286.5 最小長(mm)186.5 最大長(mm)286.5 用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。 仕様樹脂製アイレット仕様 種類ガススプリング RoHS指令(10物質対応)対応 伸長力(N)[kgf]200[21] ロッド先端形状樹脂製アイレット
注意
注意を必ずご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37890711
2023-11-19
用途:
器械動きの補助時に
医療・福祉・介護関連業

いつもお世話になっております。前回寸法違いの物を購入しましたが この度は丁とても使いやすく助かりました度よい物で

1人が参考にしています
対象商品:
37890894
2021-10-14
用途:
観光バスの小物入れの蓋に
有限会社北関東観光 様 (運輸・通信業)

伸びたとき、縮んだ時のサイズを測りヒットした商品を購入し取り付けました。元の伸長力が不明だったのと、取付穴に加工が必要かと思いましたが難なく取り付けられました。 蓋が開状態で保持できるのでもっと早く交換すれば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37890763
2021-10-13
用途:
ドアの開閉補助用として
教育・研究機関

ブラケットとの配置については指定があったため、やや例示とは異なる配置ではありましたが取り付けることができました。ドアのヒンジ(蝶番)位置については、ドアの内側と外側の両方に設定できるよう例示を増やすと良いと思います。

対象商品:
37890991
2015-11-27
用途:
ルーフボックスの開閉ガススプリング MONT BLANC (モンブラン)

モノタロウさんWEB問い合わせ(製品質問)にスムーズ対応して頂き
ホントありがとう!!☆7つ

マニアックなルーフBOXメーカーなので適合サイズを探すのに
苦労しましたがピッタリな物を ついに見つけました!


@ LOM-084409伸長力(N)[kgf] 200[21]
  ↑(MONT BLANC 同スペック)
A LOM-094773伸長力(N)[kgf] 250[26]

@かAどちらにするか迷いましたが、、、

A LOM-094773を2本購入しました!
伸長力(N)[kgf] 250[26]となり50N×2=100NのパワーUPで
運用しました。
問題なく開閉できるし、向かい風でもしっかり支えてくれます!
(*伸長力(N)パワーUPも含め運用は自己責任でお願いします。)


このダンパー、皆さんにも身近な製品で 
国産自動車メーカーなどにも純正採用されている 
STABILUS(スタビラス)社製ダンパー。

「耐久性と信頼性には定評があります。」 はホント!

でも。。。ちと¥高いので…☆4つ(笑)

対象商品:
37890937
2015-04-10
用途:
ユンボのコンソールの開閉

古い機械の為純正品がメーカーにもなく困っていたのですが、メーカーとサイズを頼りに取り寄せましたがぴったりでOKでした。
素人にもカタログがもっと解り易いといいですね、もっと商品が増えるといいです。

対象商品:
37890693
2013-10-29
用途:
オートバイメンテナンス

純正品が欠品のため、こちらを使いました。全くそん色なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする