LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-R26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37892714
品番
CBL-R26-550
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
レール長さ(mm)
550
ストローク(mm)
415
高さ(mm)
37.8
質量(g)
1400
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
-
質量(kg/m)
1.4
寸法B(mm)
225
材質(ボール)
クローム球
取付穴数
5(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)
移動距離(mm)
415
耐荷重(N/ペア)
687
定格荷重(N)
687/ペア
幅W(mm)
13.2
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。