※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-RA44
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37892942
品番
CBL-RA44-550
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
267.5
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
150
幅W(mm)
12.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
563
移動距離(mm)
563
レール長さ(mm)
550
定格荷重(N)
637/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
高さ(mm)
44.5
質量(g)
3400
質量(kg/m)
3.4
材質(ボール)
クローム球
耐荷重(N/ペア)
637
材質(リテーナー)
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。