スライドレール CBL-RA44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37892967 品番 CBL-RA44-650
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

鋼製のスライドレールです。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)317.5 寸法C(mm)- 寸法D(mm)200 幅W(mm)12.6 種類スライド形 ストローク(mm)663 移動距離(mm)663 レール長さ(mm)650 定格荷重(N)539/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価) 高さ(mm)44.5 質量(g)3400 質量(kg/m)3.4 材質(ボール)クローム球 耐荷重(N/ペア)539 材質(リテーナー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする