※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-RA31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893055
品番
CBL-RA31-300
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
レール長さ(mm)
300
ストローク(mm)
310
高さ(mm)
48
質量(g)
1900
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
200
質量(kg/m)
1.9
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
50
材質(ボール)
クローム球
取付穴数
2(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)
移動距離(mm)
310
耐荷重(N/ペア)
539
定格荷重(N)
539/ペア
幅W(mm)
15.3
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。