CBL-RA31-400 スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業) 37893073 CBL-RA31-400 スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業) 37893073 CBL-RA31-400 スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業) 37893073

スライドレール CBL-RA31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37893073 品番 CBL-RA31-400
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼製のスライドレールです。

レール長さ(mm)400 ストローク(mm)420 高さ(mm)48 質量(g)1900 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)- 質量(kg/m)1.9 寸法B(mm)150 寸法C(mm)50 材質(ボール)クローム球 取付穴数3(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ) 移動距離(mm)420 耐荷重(N/ペア)490 定格荷重(N)490/ペア 幅W(mm)15.3 材質(リテーナー)ポリアミド 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする