※寸法図

CBL-D402-350 アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業) 37893414 CBL-D402-350 アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業) 37893414 CBL-D402-350 アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業) 37893414

アルミ合金製 スライドレール CBL-D402

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37893414 品番 CBL-D402-350
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。

レール長さ(mm)350 ストローク(mm)230 高さ(mm)30 質量(g)500 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)- 寸法D(mm)125 質量(kg/m)0.5 寸法E(mm)300 寸法B(mm)150 寸法C(mm)- 材質(ボール)クローム球 移動距離(mm)230 耐荷重(N/ペア)441 定格荷重(N)441/ペア 幅W(mm)9.5 材質(リテーナー)ポリアミド 材質(レール)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
レールの脱着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする