※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893457
品番
CBL-D402-550
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
レール長さ(mm)
550
ストローク(mm)
350
高さ(mm)
30
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
225
質量(kg/m)
0.5
寸法E(mm)
500
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
150
材質(ボール)
クローム球
移動距離(mm)
350
耐荷重(N/ペア)
177
定格荷重(N)
177/ペア
幅W(mm)
9.5
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
注意
レールの脱着はできません。