LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893466
品番
CBL-D402-600
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
レール長さ(mm)
600
ストローク(mm)
400
高さ(mm)
30
質量(g)
500
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
250
質量(kg/m)
0.5
寸法E(mm)
550
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
175
材質(ボール)
クローム球
移動距離(mm)
400
耐荷重(N/ペア)
147
定格荷重(N)
147/ペア
幅W(mm)
9.5
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
注意
レールの脱着はできません。