※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3601-26 スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業) 37893572 C3601-26 スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業) 37893572 C3601-26 スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業) 37893572 C3601-26 スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業) 37893572

スライドレール C3601

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37893572 品番 C3601-26
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レール全閉時に簡易的に保持します。

寸法A(mm)279.4 寸法B(mm)511.3 寸法C(mm)584.2 寸法D(mm)292.1 寸法E(mm)491 寸法F(mm)534.7 寸法G(mm)560.1 寸法H(mm)585.5 幅W(mm)19.1 種類スライド形 ストローク(mm)686 移動距離(mm)686 レール長さ(mm)660.4 定格荷重(N)834/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 用途重量用 材質 高さ(mm)53.1 質量(g)1930 仕上光沢クロメートル処理 質量(kg/ペア)85 耐荷重(N/ペア)834 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品説明動画

スライドレール C3601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする