※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C3601
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893581
品番
C3601-28
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
レール全閉時に簡易的に保持します。
寸法A(mm)
304.8
寸法B(mm)
562.1
寸法C(mm)
635
寸法D(mm)
317.5
寸法E(mm)
541.8
寸法F(mm)
585.5
寸法G(mm)
610.9
寸法H(mm)
636.3
幅W(mm)
19.1
種類
スライド形
ストローク(mm)
737
移動距離(mm)
737
レール長さ(mm)
711.2
定格荷重(N)
755/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
用途
重量用
材質
鋼
高さ(mm)
53.1
質量(g)
2100
仕上
光沢クロメートル処理
質量(kg/ペア)
77
耐荷重(N/ペア)
755
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
スライドレール C3601
参考になった