※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C3617
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37893606
品番
C3617-14
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
279.4
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
186.2
寸法F(mm)
229.9
寸法G(mm)
255.3
寸法H(mm)
280.7
幅W(mm)
19.1
種類
スライド形
ストローク(mm)
381
移動距離(mm)
381
レール長さ(mm)
355.6
定格荷重(N)
1098/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
高さ(mm)
53.1
質量(g)
2100
仕上
光沢クロメートル処理
質量(kg/ペア)
2.1
耐荷重(N/ペア)
1098
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右勝手違いがあります。
商品説明動画
参考になった
参考になった