※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3617-22 スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業) 37893642 C3617-22 スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業) 37893642 C3617-22 スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業) 37893642 C3617-22 スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業) 37893642

スライドレール C3617

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37893642 品番 C3617-22
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

寸法A(mm)228.6 寸法B(mm)409.7 寸法C(mm)482.6 寸法D(mm)241.3 寸法E(mm)389.4 寸法F(mm)433.1 寸法G(mm)458.5 寸法H(mm)583.9 幅W(mm)19.1 種類スライド形 ストローク(mm)584 移動距離(mm)584 レール長さ(mm)558.8 定格荷重(N)961/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53.1 質量(g)3290 仕上光沢クロメートル処理 質量(kg/ペア)3.29 耐荷重(N/ペア)961 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールは左右勝手違いがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする