※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C3617
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37893667
品番
C3617-26
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
寸法A(mm)
279.4
寸法B(mm)
511.3
寸法C(mm)
584.2
寸法D(mm)
292.1
寸法E(mm)
491
寸法F(mm)
5347
寸法G(mm)
560.1
寸法H(mm)
585.5
幅W(mm)
19.1
種類
スライド形
ストローク(mm)
686
移動距離(mm)
686
レール長さ(mm)
660.4
定格荷重(N)
834/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
高さ(mm)
53.1
質量(g)
3860
仕上
光沢クロメートル処理
質量(kg/ペア)
3.86
耐荷重(N/ペア)
834
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右勝手違いがあります。
商品説明動画
参考になった
参考になった