※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C9301-20 スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業) 37893685 C9301-20 スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業) 37893685 C9301-20 スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業) 37893685 C9301-20 スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業) 37893685

スライドレール C9301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37893685 品番 C9301-20
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重量用の鋼製スライドレールです。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)296.9 寸法D(mm)357.1 寸法E(mm)382.5 寸法F(mm)401.6 寸法G(mm)420.6 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)406.4 寸法L(mm)463.6 寸法M(mm)482.6 種類スライド形 ストローク(mm)508 移動距離(mm)508 レール長さ(mm)508 定格荷重(N)1971/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 仕上光沢クロメートル処理 質量(kg/ペア)5.34 推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部の静止荷重です。
(A)の穴はC9301-48及びC9301-60のみ使12.7mm用可能です。(B)の穴はC9301-60のみ使用可能です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする