※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C9301
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893694
品番
C9301-22
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重量用の鋼製スライドレールです。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
347.7
寸法D(mm)
407.9
寸法E(mm)
433.3
寸法F(mm)
452.4
寸法G(mm)
471.4
寸法H(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
457.2
寸法L(mm)
514.4
寸法M(mm)
533.4
種類
スライド形
ストローク(mm)
558.8
移動距離(mm)
558.8
レール長さ(mm)
558.8
定格荷重(N)
1874/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
仕上
光沢クロメートル処理
質量(kg/ペア)
5.88
推奨ねじ
M5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部の静止荷重です。
(A)の穴はC9301-48及びC9301-60のみ使12.7mm用可能です。(B)の穴はC9301-60のみ使用可能です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。