※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2735-35AL スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業) 37893886 C2735-35AL スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業) 37893886 C2735-35AL スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業) 37893886 C2735-35AL スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業) 37893886

スライドレール C2735AL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37893886 品番 C2735-35AL
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

レール長さ(mm)350 材質 ストローク(mm)376 高さ(mm)27 質量(g)510 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)70 寸法F(mm)310 寸法D(mm)310 寸法E(mm)295 寸法B(mm)150 寸法C(mm)295 仕上光沢クロメートル処理 移動距離(mm)376 質量(kg/ペア)30 耐荷重(N/ペア)294 定格荷重(N)294/ペア 推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。 幅W(mm)19.1 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重値は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品説明動画

スライドレール C2735AL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする