※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2735AL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893904
品番
C2735-45AL
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール長さ(mm)
450
材質
鋼
ストローク(mm)
475
高さ(mm)
27
質量(g)
660
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
410
寸法D(mm)
410
寸法E(mm)
395
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
395
仕上
光沢クロメートル処理
移動距離(mm)
475
質量(kg/ペア)
30
耐荷重(N/ペア)
294
定格荷重(N)
294/ペア
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重値は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
スライドレール C2735AL
参考になった