※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1313-14 スライドレール C1313 LAMP(スガツネ工業) 37894001 C1313-14 スライドレール C1313 LAMP(スガツネ工業) 37894001 C1313-14 スライドレール C1313 LAMP(スガツネ工業) 37894001

スライドレール C1313

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894001 品番 C1313-14
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。
使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。
取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。

寸法A(mm)228.5 幅W(mm)77.3 種類リニア形 ストローク(mm)253.7 移動距離(mm)253.7 レール長さ(mm)356.7 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 用途水平フリッパー扉用 材質 高さ(mm)26.1 質量(g)370 仕上光沢クロメートル処理 質量(kg/ペア)0.73 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする