曜日別特売
C1315-24 スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業) 37894053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1315-24 スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業) 37894053
C1315-24 スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業) 37894053
C1315-24 スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業) 37894053

スライドレール C1315

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)600
ストローク(mm)510
移動距離(mm)510
内容量1本注文コード37894053品番C1315-24
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。
扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。
扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。

用途水平フリッパー扉用レール長さ(mm)600材質ストローク(mm)510質量(kg)0.49高さ(mm)35.3質量(g)490種類リニア形寸法A(mm)436.7寸法B(mm)560.5仕上光沢クロメートル処理移動距離(mm)510推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)9.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品レール長さL(mm)600.6表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする