※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894123
品番
ESR13-12
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
177.8
寸法C(mm)
258
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
149.2
寸法F(mm)
260.3
寸法G(mm)
273
幅W(mm)
9.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
228.6
移動距離(mm)
228.6
レール長さ(mm)
304.8
定格荷重(N)
481/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
高さ(mm)
35.4
質量(g)
330
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg/ペア)
0.33
耐荷重(N/ペア)
481
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
材質(リテーナー)
ステンレス鋼(SUS304)/素地
材質(スライドパーツ)
(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった